Motion
24060CAMK30C3W507

NSK CORP, BEARING DIV
24060CAMK30C3W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 300 mm, DI 460 mm, largeur 160 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI10782841
N° MFR24060CAMK30C3W507
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
24060CAMK30C3W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 300 mm, DI 460 mm, largeur 160 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI10782841
N° MFR24060CAMK30C3W507
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    300 mm
  • Extérieur Diamètre  
    460 mm
  • Global Largeur  
    160 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:30
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    192661091968
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    240
  • CUP_NON
    192661091968

Aperçu

Description du fabricant
24060CAMK30C3W507 BEARI À ROULEAUX SPHÉRIQUES