Motion
5207JC3
Roulement à billes angulaire à contact conrad léger NSK 5207JC3 , diamètre 35 mm, diamètre extérieur 72 mm, 2 rangées, 27 mm W, 25 deg, 39000 N dynamique/charge statique 28700 N
N° D’ARTICLE MI10782848
N° MFR5207JC3
Prix112.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes angulaire à contact conrad léger NSK 5207JC3 , diamètre 35 mm, diamètre extérieur 72 mm, 2 rangées, 27 mm W, 25 deg, 39000 N dynamique/charge statique 28700 N
N° D’ARTICLE MI10782848
N° MFR5207JC3
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
Prix112.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Hauteur totale
    27 mm
  • Longueur totale
    72 mm
  • Global Largeur  
    27 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Numéro CUP du fabricant
    029176035883
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176035883

Aperçu

Description du fabricant
5207JC3 200 RANGÉE DOUBLE 3200/5200 ANGULAIRE