Motion
6803DDC3
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 17 mm de diamètre intérieur, 26 mm de diamètre extérieur, 5 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI10782866
N° MFR6803DDC3
Prix201.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 17 mm de diamètre intérieur, 26 mm de diamètre extérieur, 5 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI10782866
N° MFR6803DDC3
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
Prix201.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de l’anneau extérieur
    5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    26 mm
  • Global Largeur  
    5 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    SÉRIE 6803DDC3 6800 , RANGÉE UNIQUE, GRIS PROFOND
  • Code d’harmonisation
    8482105044
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6803DDC3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 17 mm avec un diamètre extérieur de 26 mm et une largeur de 5 mm, doublement scellé pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6803DDC3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176969522
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176969522

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE 6803DDC3 6800 , RANGÉE UNIQUE, GRIS PROFOND