Motion
PB267SWHMD003000
Combinaison - Fermeture avant à boutons-pression
N° D’ARTICLE MI10807909
N° MFRPB267SWHMD003000
Prix4.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Combinaison - Fermeture avant à boutons-pression
N° D’ARTICLE MI10807909
N° MFRPB267SWHMD003000
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
Prix4.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la poitrine
    38-3/4 à 42-1/4 po, 98.4 à 107.3 cm
  • Hauteur
    5 pi 3 po - 7 pi 7 po
  • Longueur
    3 pi 5 po
  • Épaisseur du matériau
    12 mil
  • Poids du matériel
    1.3
  • Largeur
    2 pi 2 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Col chinois, s’étend jusqu’au genou, manche de retenue, poignet en tricot, poignet élastique fermé, fabriqué selon des spécifications qui ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel
  • Règlement sur la liste des approbations
    ASTM D1117, ASTM D3776, ASTM D3786, ASTM D5587, ASTM D5587, ASTM D5034, ASTM D5034, 16 CFR 1610
  • Type de fermeture
    Bouton-pression avant
  • Couleur
    Blanc
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Description
    DuPont ProShield 10 Frock. Protection économique offrant confort et respirabilité. Cette robe blanche s’étend jusqu’aux genoux et comprend un col chinois, un revers en tricot et une fermeture à bouton-pression à l’avant
  • Type de tissu
    SMS (Spunbond, Meltblown, Spunbond)
  • Caractéristiques
    Respirant, confortable, jetable, fermeture à bouton-pression à l’avant, poignet en tricot, sans latex, col mao, coutures surjetées, doux
  • Fermeture avant
    Fermeture à bouton-pression à l’avant
  • Style vestimentaire
    Frock, sarrau de laboratoire
  • Type de vêtement
    Smock
  • Utilisation du vêtement
    Laboratoire, entretien général, conciergerie, travail sale
  • Comprend
    Poignet en tricot, col chinois
  • Matériel
    Fusionné, SMS (Spunbond, Spunbond)
  • Poignet de pantalon
    Poignet en tricot
  • Gamme de produits
    ProShield
  • Type de produit
    Combinaisons
  • Couture
    Sergé
  • Type de joint
    Sergé
  • Série
    ProShield
  • Type
    Sarrau de laboratoire

Aperçu

Description du fabricant
PB267SWHMD003000 FROCK
  • Confortable
  • Doux
  • Respirant
  • Jetable
  • Fermeture à bouton-pression à l’avant
  • Col chinois
  • Poignet en tricot
  • Coutures surjetées
  • Sans latex