Spécifications
Dimensions
- Taille de la poitrine50-3/4 à 54-1/4 po, 128.9 à 137.8 cm
- Hauteur6 pi 4 po - 6 pi 7 po
- Épaisseur du matériau12 mil
- Poids du matériel1.3
- Largeur2 pi 8 po
Détails
- Détails supplémentairesCol chinois, fermeture à glissière à l’avant, bande élastique aux poignets
- Règlement sur la liste des approbationsANSI, ISEA 101
- Type de fermetureFermeture à glissière à l’avant
- CouleurBleu
- Style reversÉlastique
- DescriptionDuPont ProShield 10 Frock. Protection économique offrant confort et respirabilité. Cette robe bleue est dotée d’un col chinois, de poignets élastiques et d’une fermeture à glissière à l’avant
- Type de tissuSMS (Spunbond, Meltblown, Spunbond)
- CaractéristiquesAntistatique, respirant, jetable, bande élastique aux poignets, fermeture éclair à l’avant
- Fermeture avantFermeture éclair
- Style vestimentaireFrock
- Type de vêtementSarrau de laboratoire
- Utilisation du vêtementLaboratoire, entretien général, conciergerie, fabrication
- MatérielFusionné, SMS (Spunbond, Spunbond)
- Poignet de pantalonPoignets élastiques
- Gamme de produitsProShield
- Type de produitCombinaisons
- CoutureSergé
- Type de jointSergé
- SérieProShield
- TypeJetable
Aperçu
- Respirant
- Poignets élastiques
- Fermeture éclair à l’avant
- Jetable
- Antistatique