Spécifications
Dimensions
- Taille de la poitrine38-3/4 à 42-1/4 po, 98.4 à 107.3 cm
- Hauteur5 pi 5 po - 5 pi 9 po
- Épaisseur du matériau12 mil
- Poids du matériel1.3
- Largeur3 pi 2-3/4 po
Détails
- Détails supplémentairesCol chinois, fermeture à glissière à l’avant, se prolonge sous les hanches, fabriqué selon des spécifications qui ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel
- Règlement sur la liste des approbationsASTM D1117, ASTM D3776, ASTM D3786, ASTM D5587, ASTM D5587, ASTM D5034, ASTM D5034, 16 CFR 1610
- Type de fermetureFermeture à glissière à l’avant
- CouleurBlanc
- Style reversÉlastique
- DescriptionDuPont ProShield 10 Frock
- Type de tissuSMS (Spunbond, Meltblown, Spunbond)
- CaractéristiquesRespirant, jetable, bande élastique aux poignets, fermeture éclair à l’avant
- Fermeture avantFermeture éclair
- Style vestimentaireFrock, sarrau de laboratoire
- Type de vêtementSarrau de laboratoire
- Utilisation du vêtementUsage général, laboratoire, conciergerie
- MatérielProShield 10
- Poignet de pantalonPoignets élastiques
- Gamme de produitsProShield
- Type de produitCombinaisons
- CoutureSergé
- Type de jointSergé
- SérieProShield
- TypeSarrau de laboratoire
Aperçu
- Jetable
- Fermeture éclair à l’avant
- Poignets élastiques
- Respirant