Spécifications
Dimensions
- Taille de la poitrine35-1/4 à 38-3/4 po, 89.5 à 98.4 cm
- Hauteur5 pi 3 po - 7 pi 7 po
- Longueur2 pi 4 po
- Épaisseur du matériau10 mil
- Poids du matériel2.5
- Largeur2 pi 1/4 po
Détails
- Détails supplémentairesCol couché, fermeture éclair avec rabat-tempête, fermeture à bande adhésive sur le rabat-tempête, tirette de glissière coulissante avec goupille de verrouillage, poignets ouverts, chevilles ouvertes, sans latex
- Fermeture à la chevilleOurlet ouvert
- Style chevilleOuvert
- Règlement sur la liste des approbations16 CFR 1610 Classe 1
- Type de fermetureFermeture éclair à l’avant avec rabat-tempête
- CouleurJaune
- Style reversOuvert
- DescriptionCombinaison Tychem 2000 de DuPont
- Type de tissuTychem 2000
- CaractéristiquesCoutures liées, durable, sans latex, protection contre les éclaboussures de liquides légers, léger, tirette de glissière coulissante à verrouillage par goupille, rabat-tempête avec fermeture adhésive
- Fermeture avantFermeture éclair avec rabat tempête
- Style vestimentaireCombinaison
- Type de vêtementCombinaison
- Utilisation du vêtementTraitement chimique, raffinage du pétrole, fabrication pharmaceutique, transformation des aliments, fabrication de pâtes et papiers
- ComprendCol, rabat-tempête avec fermeture adhésive, tirette de glissière coulissante à verrouillage par épingle
- MatérielTychem 2000
- Poignet de pantalonOuvert
- Gamme de produitsTychem 2000
- Type de produitCombinaisons
- CoutureLié
- Type de jointLié
- SérieTychem 2000
- TypeCombinaison
Aperçu
- Léger
- Durable
- Protection légère contre les éclaboussures de liquide
- Coutures liées
- Rabat-tempête avec fermeture adhésive
- Tirette de glissière coulissante à verrouillage par goupille
- Sans latex