Motion
7061-015
ENSEMBLE DE VERROUILLAGE 15 X 28 7061
N° D’ARTICLE MI10811455
N° MFR7061-015
Prix102.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ENSEMBLE DE VERROUILLAGE 15 X 28 7061
N° D’ARTICLE MI10811455
N° MFR7061-015
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
Prix102.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre min. de l’alésage
    15 mm
  • Extérieur Diamètre  
    28 mm
  • Longueur totale
    20 mm
  • Poids
    0.044 kg

Détails

  • Description
    DOUILLE SANS CLÉ
  • Pression de surface du moyeu
    50 N/mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7061-015
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    842058106439
  • Couple maximum transmis
    40 Nm
  • Types de produits
    Bagues sans clé
  • Force axiale transmissible
    5 kN/lb
  • CUP_NON
    842058106439

Aperçu

Description du fabricant
RFN 7061-015

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer