Motion
RFN 7061-25,4
Assemblage de verrouillage sans clé - DI 25.4 mm, DI 47 mm
N° D’ARTICLE MI10811485
N° MFRRFN 7061-25,4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de verrouillage sans clé - DI 25.4 mm, DI 47 mm
N° D’ARTICLE MI10811485
N° MFRRFN 7061-25,4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25.4 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Longueur totale
    32 mm

Détails

  • Page de produit du fabricant
  • Couple maximum transmis
    205 Nm

Aperçu

Description du fabricant
RFN 7061-25,4
  • Ensembles de verrouillage à 2 pièces à centrage automatique pour couples moyens
  • Lors du montage, un déplacement axial mineur du moyeu se produit dans le sens opposé de la tête de la vis
  • En raison du petit nombre de vis, les économies réalisées pendant le montage sont assurées
  • Pour le démontage, seulement peu de vis de dégagement sont requises

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté