Spécifications
Dimensions
- Diamètre min. de l’alésage35 mm
- Extérieur Diamètre47 mm
- Longueur totale56 mm
- Poids0.52 kg
Détails
- DescriptionDOUILLE SANS CLÉ
- Pression de surface du moyeu90 N/mm
- Numéro de catalogue du fabricant7110-035
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant842058107443
- Couple maximum transmis740 Nm
- Types de produitsBagues sans clé
- Force axiale transmissible42 kN/lb
- CUP_NON842058107443