Motion
7110-038
ENSEMBLE DE VERROUILLAGE 38 X 50 7110
N° D’ARTICLE MI10811503
N° MFR7110-038
Prix115.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ENSEMBLE DE VERROUILLAGE 38 X 50 7110
N° D’ARTICLE MI10811503
N° MFR7110-038
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
Prix115.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre min. de l’alésage
    38 mm
  • Extérieur Diamètre  
    50 mm
  • Longueur totale
    56 mm
  • Poids
    0.67 kg

Détails

  • Description
    DOUILLE SANS CLÉ
  • Pression de surface du moyeu
    85 N/mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7110-038
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    842058107450
  • Couple maximum transmis
    620 Nm
  • Types de produits
    Bagues sans clé
  • Force axiale transmissible
    42 kN/lb
  • CUP_NON
    842058107450

Aperçu

Description du fabricant
RFN 7110-038

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer