Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage50 mm
- Longueur jusqu’à Alésage30 mm
- Extérieur Diamètre95 mm
- Longueur totale44.5 mm
- Poids3.1 lb
Détails
- DescriptionBAGUE SANS CLÉ À DISQUE RÉTRACTABLE 50 RFN 4091
- Numéro de catalogue du fabricant4091-050
- Page de produit du fabricant
- Couple maximum transmis1800 Nm
Aperçu
- Les raccords à disque rétractable RINGFEDER® conviennent pour fixer tous les types de moyeux sur les arbres et les essieux, remplaçant les raccords rétractables traditionnels, les clavettes et les raccords polygonaux, les arbres cannelés
- Conception robuste pour les valeurs de transmission les plus élevées
- Fiabilité maximale adaptée aux charges statiques, dynamiques et à impact
- L’anneau intérieur fendu fournit de faibles forces et pressions sur le moyeu et l’arbre
- Fabrication simplifiée avec seulement des diamètres d’arbre et d’alésage simples avec une finition de surface facile à atteindre et des tolérances requises
- Le disque rétractable RINGFEDER® est exempt de tout ajustement
- Montage facile sans marches, rainures, cannelures, donc les moyeux peuvent être situés et verrouillés à n’importe quel point ou angle sur l’arbre
- Les disques rétractables RINGFEDER® utilisent des vis standard serrées avec des outils standard
- Aucun travail d’usinage ou d’ajustement supplémentaire n’est requis
- Retrait facile après le desserrage des vis verrouillées, le disque rétractable RINGFEDER® se relâchera automatiquement et le moyeu se déplacera librement sur l’arbre
- Faible sensibilité à la contamination lorsque les vis verrouillées sont serrées, les surfaces de contact fonctionnelles sont pressées fermement ensemble et empêchent l’infiltration de saleté et d’humidité