Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage65 mm
- Diamètre min. de l’alésage65 mm
- Extérieur Diamètre84 mm
- Longueur totale82 mm
- Poids2.1 kg
Détails
- DescriptionDOUILLE SANS CLÉ
- Pression de surface du moyeu70 N/mm
- Numéro de catalogue du fabricant7110-065
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant842058107535
- Couple maximum transmis3160 Nm
- Types de produitsBagues sans clé
- Force axiale transmissible97 kN/lb
- CUP_NON842058107535