Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 1420 mm
- Alésage - Côté 2420 mm
- Alésage Diamètre420 mm
- Accouplement Longueur8.0260 po
- Diamètre min. de l’alésage420 mm
- Extérieur Diamètre670 mm
- Longueur totale203.9 mm
- Poids655.0 kg
Détails
- Matériau de couplageAcier
- Type de couplageDisque rétractable
- DescriptionDOUILLE SANS CLÉ
- Code d’harmonisation8483608000
- Pression de surface du moyeu284.75 N/mm
- Numéro de catalogue du fabricant4181-420
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant842058115189
- Couple maximum transmis969000 Nm
- Type de produitRaccords rigides verrouillables sans clé
- Matériau de la visAcier
- SérieRfN 4181
- Force axiale transmissible6056 kN/lb
- CUP_NON842058115189
Aperçu
- Série à deux parties rétractables robustes – avec mécanisme de guidage supplémentaire pour l’anneau intérieur. Pour la transmission de couples maximums.
- Gamme illimitée d’applications – Les connexions de disque rétractable RINGFEDER® conviennent pour fixer tous les types de moyeux sur les arbres et les essieux. Remplacement des rétracteurs traditionnels, des clavettes et des raccords polygonaux, des arbres cannelés, etc. Ainsi, les roues dentées et les pignons, les leviers, les poussoirs, les disques de came, les poulies ou les disques de frein, les roues d’équilibrage, les accouplements, les mécanismes d’engrenage à glissement, les brides, les roues de poulie et les rotors peuvent être fixés de façon absolument fiable.
- Fiabilité la plus élevée – applicable aux charges statiques, dynamiques et d’impact.
- Fabrication simplifiée – seuls les diamètres d’arbre et d’alésage simples avec une finition de surface et des tolérances faciles à atteindre sont requis.
- Entièrement remplaçables – Les disques rétractables RINGFEDER® fonctionnent sans aucun verrouillage positif.
- Vérification visuelle de l’état de serrage – minimisation des défauts pendant l’assemblage.
- Montage facile – Les disques rétractables RINGFEDER® utilisent des vis standard et sont serrés à l’aide d’outils standard. Aucun travail d’usinage ou d’ajustement supplémentaire n’est requis.
- Temps d’assemblage courts - économies de coûts en particulier dans la production en série.
- Faible sensibilité à la contamination – lorsque les vis verrouillées sont serrées, les surfaces de contact (fonctionnelles) sont pressées fermement ensemble et empêchent l’infiltration de saleté et d’humidité.
- Facile à ajuster – aucun arrêt, pas, rainures, cannelures, etc. ne sont requis, donc les moyeux peuvent être situés et verrouillés à n’importe quel point ou angle de l’arbre.