Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 162 mm
- Alésage - Côté 262 mm
- Alésage Diamètre62 mm
- Accouplement Longueur36.50 mm
- Diamètre min. de l’alésage62 mm
- Extérieur Diamètre110 mm
- Longueur totale34.3 mm
- Poids2.87 kg
Détails
- Matériau de couplageAcier inoxydable
- Type de couplageDisque rétractable
- DescriptionDOUILLE SANS CLÉ
- Code d’harmonisation8483608000
- Pression de surface du moyeu1.3 N/mm
- LubrificationSans entretien
- Numéro de catalogue du fabricant4161-062
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant842058114915
- Couple maximum transmis2200 Nm
- Type de produitRaccords rigides verrouillables sans clé
- Matériau de la visAcier inoxydable
- SérieRfN 4061
- Couple nominal (po-lb)24782 po-lb
- Force axiale transmissible92 kN/lb
- CUP_NON842058114915
Aperçu
- Série standard – cette gamme est la plus populaire, utilisée dans la plupart des applications. Des valeurs de transmission élevées sont possibles et en variant le couple de serrage des vis, le disque rétractable peut être adapté aux spécifications de conception.
- Gamme illimitée d’applications – Les connexions de disque rétractable RINGFEDER® conviennent pour fixer tous les types de moyeux sur les arbres et les essieux. Remplacement des rétracteurs traditionnels, des clavettes et des raccords polygonaux, des arbres cannelés, etc. Ainsi, les roues dentées et les pignons, les leviers, les poussoirs, les disques de came, les poulies ou les disques de frein, les roues d’équilibrage, les accouplements, les mécanismes d’engrenage à glissement, les brides, les roues de poulie et les rotors peuvent être fixés de façon absolument fiable.
- Conception standard – pour des valeurs de transmission élevées.
- Rémunération des erreurs de faible tolérance – veuillez communiquer avec nos ingénieurs.
- Fiabilité maximale – convient aux charges statiques, dynamiques et d’impact.
- Anneau intérieur fendu – forces et pressions faibles sur le moyeu et l’arbre.
- Fabrication simplifiée – seuls les diamètres d’arbre et d’alésage simples avec une finition de surface et des tolérances faciles à atteindre sont requis.
- Remplacement facile – Le disque rétractable RINGFEDER® est exempt de toute forme d’ajustement.
- Montage facile – aucun pas, rainure de clavette, cannelure n’est requis, donc les moyeux peuvent être situés et verrouillés à n’importe quel point ou angle de l’arbre. Les disques rétractables RINGFEDER® utilisent des vis standard serrées avec des outils standard. Aucun travail d’usinage ou d’ajustement supplémentaire n’est requis.
- Temps d'installation court - économies de coûts en particulier dans la production en série.
- Retrait facile – après avoir desserré les vis de verrouillage, le disque rétractable RINGFEDER® se relâchera automatiquement et le moyeu se déplacera librement sur l’arbre.
- Faible sensibilité à la contamination – lorsque les vis verrouillées sont serrées, les surfaces de contact fonctionnelles sont pressées fermement ensemble et empêchent la pénétration de saleté et d’humidité.