Motion
4161-140
Raccord rigide verrouillable sans clé - diamètre de 140 mm, diamètre extérieur de 230 mm, longueur de 72.50 mm
N° D’ARTICLE MI10811663
N° MFR4161-140
Prix2,158.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide verrouillable sans clé - diamètre de 140 mm, diamètre extérieur de 230 mm, longueur de 72.50 mm
N° D’ARTICLE MI10811663
N° MFR4161-140
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
Prix2,158.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    140 mm
  • Alésage - Côté 2
    140 mm
  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Accouplement Longueur  
    72.50 mm
  • Diamètre min. de l’alésage
    140 mm
  • Extérieur Diamètre  
    230 mm
  • Longueur totale
    67 mm
  • Poids
    23.6 kg

Détails

  • Matériau de couplage
    Acier inoxydable
  • Type de couplage
    Disque rétractable
  • Description
    DOUILLE SANS CLÉ
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Pression de surface du moyeu
    10.7 N/mm
  • Lubrification
    Sans entretien
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4161-140
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    842058114991
  • Couple maximum transmis
    25300 Nm
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable
  • Type de vis/matériau
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Série
    RfN 4061
  • Couple nominal (po-lb)
    133646 po-lb
  • Force axiale transmissible
    500 kN/lb
  • CUP_NON
    842058114991

Aperçu

Description du fabricant
RFN 4161-140
  • Série standard – cette gamme est la plus populaire, utilisée dans la plupart des applications. Des valeurs de transmission élevées sont possibles et en variant le couple de serrage des vis, le disque rétractable peut être adapté aux spécifications de conception.
  • Gamme illimitée d’applications – Les connexions de disque rétractable RINGFEDER® conviennent pour fixer tous les types de moyeux sur les arbres et les essieux. Remplacement des rétracteurs traditionnels, des clavettes et des raccords polygonaux, des arbres cannelés, etc. Ainsi, les roues dentées et les pignons, les leviers, les poussoirs, les disques de came, les poulies ou les disques de frein, les roues d’équilibrage, les accouplements, les mécanismes d’engrenage à glissement, les brides, les roues de poulie et les rotors peuvent être fixés de façon absolument fiable.
  • Conception standard – pour des valeurs de transmission élevées.
  • Rémunération des erreurs de faible tolérance – veuillez communiquer avec nos ingénieurs.
  • Fiabilité maximale – convient aux charges statiques, dynamiques et d’impact.
  • Anneau intérieur fendu – forces et pressions faibles sur le moyeu et l’arbre.
  • Fabrication simplifiée – seuls les diamètres d’arbre et d’alésage simples avec une finition de surface et des tolérances faciles à atteindre sont requis.
  • Remplacement facile – Le disque rétractable RINGFEDER® est exempt de toute forme d’ajustement.
  • Montage facile – aucun pas, rainure de clavette, cannelure n’est requis, donc les moyeux peuvent être situés et verrouillés à n’importe quel point ou angle de l’arbre. Les disques rétractables RINGFEDER® utilisent des vis standard serrées avec des outils standard. Aucun travail d’usinage ou d’ajustement supplémentaire n’est requis.
  • Temps d'installation court - économies de coûts en particulier dans la production en série.
  • Retrait facile – après avoir desserré les vis de verrouillage, le disque rétractable RINGFEDER® se relâchera automatiquement et le moyeu se déplacera librement sur l’arbre.
  • Faible sensibilité à la contamination – lorsque les vis verrouillées sont serrées, les surfaces de contact fonctionnelles sont pressées fermement ensemble et empêchent la pénétration de saleté et d’humidité.