Spécifications
Dimensions
- Longueur d’onde impaire400 nm
- TailleUniverselle
Détails
- Lentille dioptriqueS.O.
- Se porte par-dessus les lunettesNon
- Couleur du cadreCharbon/Hi-Vis
- Famille de couleurs de cadreGris
- Style de cadreJoint d’étanchéité
- Couleur du cadreCharbon/Bonjour Vis
- Matériau des branches du cadreÉlastomère thermoplastique
- Code d’harmonisation9004.90.0010
- Revêtement de lentilleTruShield S : Intérieur antibuée à double action, extérieur anti-égratignures
- Couleur de la lentilleGris 23 %
- Famille de couleurs de lentillesGris
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Abat-jour de lentilleS.O.
- Style de lentilleCélibataire
- Numéro de stock du fabricant11-23002-04
- Numéro CUP du fabricant810001791278
- Cadre en métalNon
- Type de pièce sonoreDoux réglable
- Gamme de produitsLunettes HexArmor
- SérieMX350
- Normes respectéesANSI Z87.1.2015, cote de résistance aux chocs élevée Z87+ et CE EN166
- Matériau de la sangleTissu
- Couleur du branchesHaute visibilité et gris
- Style de branchesSangle
- CUP_NON810001791278
Aperçu
- Ventilation D3/D4 homologuée pour les éclaboussures de liquides La technologie de monture Soft Seal s’adapte au visage pour un ajustement personnalisé Le serre-tête entièrement réglable offre un confort sûr et sans pression (disponible en tissu et en néoprène résistant aux gaz) Le protège-front novateur offre une protection supplémentaire contre les particules volantes, la saleté ou la poussière Pont nasal souple pour un ajustement confortable et sûr Technologie de lentille LTX pour une clarté optique supérieure Protection UV à 100 % Conforme aux normes ANSI Z87.1.2015, High Impact Rated Z87+ et CE EN166