Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face2.0000 po
- Diamètre de la roue6.0000 po
Détails
- Type de rouletteÉmerillon
- Capacité de charge2644 lb
- Numéro CUP du fabricant691215227070
- Type de produitRoulettes de plaque
- Couleur de la roueRouge
- Type de matériau de rouePlastique