Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la lame0.2450 po
- Longueur de lame24 po
- Diamètre de la poignée1.30 po
- Longueur de la poignée4-39/64
- Hauteur1.3000 po
- Longueur totale28.3750 po
- Plage de longueur globale10 po et plus
- Taille des pointes PhillipsNo 2 dans
- Taille de la buse2 po
- Poids0.525 lb
Détails
- Revêtement de finitionOxyde noir (embout), chrome (lame)
- Style de matériau de poignéeAcétate avec poignée en caoutchouc
- Style de poignéeDroit
- IsoléNon
- MagnétiqueNon
- MatérielAcier allié
- Code PSC5120
- CliquetNon
- Type de tigeRonde
- Normes respectéesASME B107.15
- Style de busePhillips
- Type d’outilPhillips standard
- CUP_NON099575008009