Motion
13384036355

PFANNENBERG
13384036355

13384036355
N° D’ARTICLE MI10871733
N° MFR13384036355
Prix12,966.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFANNENBERG
13384036355

13384036355
N° D’ARTICLE MI10871733
N° MFR13384036355
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
Prix12,966.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    16.10 po
  • Hauteur
    57.20 po
  • Poids
    234.8 lb
  • Largeur
    15.80 po

Détails

  • Couleur
    Gris pâle - RAL 7035
  • Gestion du condensat
    Système actif d’évaporation du condensat avec trop-plein de sécurité
  • Capacité de climatisation
    21000-29000 Btu/h
  • Comparatif environnemental
    Extérieur
  • Norme de protection de l’environnement
    Type 3R/4
  • Fréquence
    50/60 Hz
  • Classe de fusible
    10
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier à revêtement en poudre électrostatique
  • Température ambiante maximale
    131 °F
  • Température ambiante min.
    46 °F
  • Style de montage
    Montage latéral
  • Niveau de bruit
    81 dB
  • Courant de fonctionnement normal 35 A
    5.18 A
  • Consommation d’énergie
    3060 W
  • Type de produit
    Unités de refroidissement
  • Quantité de frigorigène
    450 g
  • Type de réfrigérant
    R134a
  • Série
    Unité de refroidissement DTS
  • Normes respectées
    UL, cUL, CE, EAC (sur demande : GOST)
  • Plage de contrôle de la température
    77°F à 113°F - Réglage en usine à 95 °F
  • Applications typiques
    Boîtiers d'automatisation industrielle, coffret de commande électrique, panneau de pompe, bâti de données autonome
  • Tension
    400/460 V
  • Tolérance de tension
    ± 10%

Aperçu

Description du fabricant
13384036355 DTS 3661C 460V 29000 BTU