Motion
20-TG18NS
Manchon à mélange de la technologie Diamond 2-Ply Dyneema® avec manchette antidérapante
N° D’ARTICLE MI10872407
N° MFR20-TG18NS
Price$11.34/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon à mélange de la technologie Diamond 2-Ply Dyneema® avec manchette antidérapante
N° D’ARTICLE MI10872407
N° MFR20-TG18NS
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
Price$11.34/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    45.7 cm
  • Taille
    18
  • Largeur
    30.48 cm

Details

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A3
  • Couleur
    Gris
  • Description de la construction
    Tricot sans couture
  • Description
    Offre une protection contre les coupures de bras pour les applications qui nécessitent la manipulation de gros objets, parfaite pour la protection des applications à portée. Idéal pour la transformation des aliments, la fabrication d’appareils électroniques, la coupe de verre, la transformation du papier.
  • Mot-clé de description
    Manchon résistant aux coupures
  • Caractéristiques
    Offre un confort et une fraîcheur inégalés tout en offrant une résistance aux coupures et à l’abrasion
  • Comprend un trou pour le pouce
    N’a pas de trou pour le pouce
  • Matériau de la doublure
    Technologie Diamond de Dyneema
  • Numéro CUP du fabricant
    616314118241
  • Pli
    2-Ply
  • Type de produit
    Manchons de protection
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314118241

Aperçu

Description du fabricant
20-TG18NS DIAMANT DYNÉEMA 2-PLY
  • Offre un confort et une fraîcheur inégalés tout en offrant une résistance aux coupures et à l’abrasion
  • Construction sans couture pour plus de confort, d’ajustement et de dextérité
  • Le revers antidérapant offre un ajustement supérieur
  • La couleur grise est idéale pour cacher la saleté
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs