Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsXL
- TailleXL
Détails
- Détails supplémentairesIdéal pour la fabrication automobile, la fabrication de métaux, la fabrication de tôle, la peinture, la mise en conserve, le recyclage, l’assemblage, le moulage en plastique, la manipulation du verre, la transformation de la pâte et du papier, la transformation des aliments et l’estampage du métal. DO NOT USE PRÈS D’UNE FLAMME NUE.
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA6
- RevêtementSans revêtement
- CouleurVert
- Description de la constructionTricot sans couture
- Type de poignetPoignet en tricot
- DescriptionIdéal pour la fabrication automobile, la fabrication de métaux, la fabrication de tôle, la peinture, la mise en conserve, le recyclage, l’assemblage, le moulage en plastique, la manipulation du verre, la transformation de la pâte et du papier, la transformation des aliments et l’estampage du métal. DO NOT USE PRÈS D’UNE FLAMME NUE.
- Mot-clé de descriptionGants résistants aux coupures
- CaractéristiquesLe mélange PolyKor® exclusif offre une résistance exceptionnelle aux coupures et une performance globale
- Jauge de tricot7
- Matériau de la doublureACP PolyKor
- Numéro CUP du fabricant616314232473
- Fiche technique
- CUP_NON616314232473
Aperçu
- Le mélange PolyKor® exclusif offre une résistance exceptionnelle aux coupures et une performance globale
- La construction en tricot sans couture protège les mains sans sacrifier le confort ou la dextérité
- Plus léger et plus flexible que les gants à âme métallique comparables
- Le poignet en tricot offre un ajustement sûr et aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- La conception ambidextre permet de remplacer un gant à la fois, plutôt que des paires
- La couleur foncée aide à cacher la saleté et la crasse, réduisant ainsi le taux d’élimination ou de lavage requis, ce qui permet d’économiser de l’argent et de prolonger la durée de vie du gant
- 100 % sans silicone pour une utilisation dans les applications nécessitant un environnement sans silicone
- Bonne lavabilité, conserve son élasticité et sa récupération même après le lavage
- Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la documentation
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation