Motion
08-K385/TG
Kevlar® Gants Slabbers mélangés avec manchette allongée et poignée à pois en PVC double face
N° D’ARTICLE MI10872473
N° MFR08-K385/XL
Prix45.38 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Kevlar® Gants Slabbers mélangés avec manchette allongée et poignée à pois en PVC double face
N° D’ARTICLE MI10872473
N° MFR08-K385/XL
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
Prix45.38 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    XL
  • Taille
    XL

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ces gants élèvent les normes en matière de gants haute performance, offrant une augmentation dynamique de la performance globale et de la valeur par rapport aux gants en para-aramide traditionnels. Utilisé pour la fabrication de tôle, la manipulation du verre, la mise en conserve, le recyclage, l’assemblage, le moulage du plastique, la fabrication du métal, le traitement des pâtes et papiers et l’estampage du métal.
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A6
  • Revêtement
    PVC
  • Couverture du revêtement
    Double face
  • Couleur
    Vert
  • Description de la construction
    Manchette allongée en tricot sans couture
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Ces gants élèvent les normes en matière de gants haute performance, offrant une augmentation dynamique de la performance globale et de la valeur par rapport aux gants en para-aramide traditionnels. Utilisé pour la fabrication de tôle, la manipulation du verre, la mise en conserve, le recyclage, l’assemblage, le moulage du plastique, la fabrication du métal, le traitement des pâtes et papiers et l’estampage du métal.
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • Caractéristiques
    La construction en fibre Dupont Kevlar® offre une résistance élevée à la traction par rapport à son poids, est intrinsèquement résistante aux coupures et ne fondra pas, ne s’enflammera pas et ne conduitra pas d’électricité
  • Motif de prise
    Pois
  • Type de poignée
    Pois
  • Jauge de tricot
    7
  • Matériau de la doublure
    Fil en acier inoxydable Kevlar
  • Numéro CUP du fabricant
    616314251955
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314251955

Aperçu

Description du fabricant
DALLES EN MÉLANGE DE KEVLAR 08-K385/XL
  • La construction en fibre Dupont Kevlar® offre une résistance élevée à la traction par rapport à son poids, est intrinsèquement résistante aux coupures et ne fondra pas, ne s’enflammera pas et ne conduitra pas d’électricité
  • La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • Les points en PVC double face offrent une adhérence améliorée et une résistance supplémentaire aux coupures et à l’abrasion
  • Résistance supérieure à l’abrasion et à la fatigue par rapport au para-aramide traditionnel
  • Le poignet en tricot allongé aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant et offre une protection supplémentaire des bras
  • Résiste au rétrécissement même avec un lavage répété