Motion
08-KA740PD/M
Gants en tricot sans couture ACP/ Kevlar® mélangés avec poignée à pois en PVC et doublure en polyester - Poids économique
N° D’ARTICLE MI10872476
N° MFR08-KA740PD/M
Prix11.29 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot sans couture ACP/ Kevlar® mélangés avec poignée à pois en PVC et doublure en polyester - Poids économique
N° D’ARTICLE MI10872476
N° MFR08-KA740PD/M
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
Prix11.29 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M
  • Longueur
    50.8 cm
  • Taille
    M

Détails

  • Détails supplémentaires
    Poids économique. Idéal pour la fabrication de tôle, la peinture, la mise en conserve, le recyclage, l’assemblage, le moulage du plastique, la fabrication du métal, la transformation des pâtes et papiers, la transformation des aliments et l’estampage du métal. Ne pas utiliser près d’une flamme nue.
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A4
  • Revêtement
    PVC
  • Couverture du revêtement
    Un côté
  • Couleur
    Vert
  • Description de la construction
    Tricot sans couture
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Poids économique. Idéal pour la fabrication de tôle, la peinture, la mise en conserve, le recyclage, l’assemblage, le moulage du plastique, la fabrication du métal, la transformation des pâtes et papiers, la transformation des aliments et l’estampage du métal. Ne pas utiliser près d’une flamme nue.
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • Caractéristiques
    La construction en tricot sans couture offre du confort sans sacrifier la dextérité
  • Motif de prise
    Pois
  • Type de poignée
    Pois
  • Jauge de tricot
    7
  • Matériau de la doublure
    Kevlar ACP
  • Numéro CUP du fabricant
    616314162855
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314162855

Aperçu

Description du fabricant
TRICOT SANS COUTURE 08-KA740PD/M ACP/KEVLAR
  • La construction en tricot sans couture offre du confort sans sacrifier la dextérité
  • La technologie ACP exclusive et la coquille mélangée Kevlar® offrent une excellente protection contre la chaleur, les coupures, les lacérations et les abrasions
  • La résistance à la chaleur protège la main de la chaleur mineure et des brûlures jusqu’à 350°F. Ne pas utiliser près d’une flamme nue.
  • La doublure en polyester est ultra douce et très légère
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Les points en PVC offrent une meilleure prise et une résistance supplémentaire aux coupures et à l’abrasion
  • 100 % sans silicone
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement