Motion
09-H550SLPV/TTG
Gants en tricot sans couture mélangés PolyKor avec paume en cuir de vache fendu et coutures aramides - Prêts pour les distributeurs
N° D’ARTICLE MI10872492
N° MFR09-H550SLPV/XXL
Prix26.19 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot sans couture mélangés PolyKor avec paume en cuir de vache fendu et coutures aramides - Prêts pour les distributeurs
N° D’ARTICLE MI10872492
N° MFR09-H550SLPV/XXL
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
Prix26.19 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    2XL
  • Longueur
    39 cm
  • Taille
    2XL

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour la manipulation du métal, la fabrication du verre, la fabrication automobile et les applications de construction. DO NOT USE PRÈS D’UNE FLAMME NUE.
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A9
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Orange
  • Description de la construction
    Entrejambe avec pouce renforcé et paume en tricot de cuir sans couture
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Idéal pour la manipulation du métal, la fabrication du verre, la fabrication automobile et les applications de construction. DO NOT USE PRÈS D’UNE FLAMME NUE.
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • Caractéristiques
    La construction en tricot sans couture protège les mains sans sacrifier le confort ou la dextérité
  • Jauge de tricot
    7
  • Type de cuir
    Cuir de vache fendu
  • Matériau de la doublure
    PolyKor
  • Numéro CUP du fabricant
    616314250644
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314250644

Aperçu

Description du fabricant
POLYKOR TRICOTÉ SANS COUTURE 09-H550SLPV/XXL
  • Le fil technique PolyKor® exclusif offre une résistance exceptionnelle aux coupures et une performance globale
  • La construction en tricot sans couture protège les mains sans sacrifier le confort ou la dextérité
  • La paume en cuir de vache fendu offre confort, durabilité et excellente résistance à l’abrasion
  • Fourchettes sur tous les côtés de chaque doigt et pouce, d’un poignet à l’autre, pour un confort supérieur
  • Entrejambe de pouce renforcée en cuir pour une durée de vie prolongée des gants, un confort accru, une résistance accrue à l’abrasion et une durabilité accrue dans une zone à forte usure
  • Surpiqué avec du fil aramide pour plus de résistance
  • Le poignet en tricot offre un ajustement sûr et aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Emballage de distribution prêt pour les distributrices d’équipement de protection individuelle (EPI) dans le milieu de travail industriel