Motion
10-KA18TO
10-KA18TO
N° D’ARTICLE MI10872565
N° MFR10-KA18TO
Prix9.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
10-KA18TO
N° D’ARTICLE MI10872565
N° MFR10-KA18TO
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
Prix9.09 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Vert
  • Description
    ACP Technology Kevlar 2-Ply Seamless Rib Knit 18 IN w/ TH
  • Caractéristiques
    Manchon en Kevlar avec technologie ACP
  • Numéro CUP du fabricant
    616314166662
  • Pli
    2-Ply
  • Type de produit
    Manchons de protection
  • CUP_NON
    616314166662

Aperçu

Description du fabricant
10-KA18TO
  • Fabriqué avec la technologie exclusive ACP, avec DuPont™ la Kevlar® et des fibres de verre entièrement encapsulées
  • Offre deux fois plus de résistance aux coupures que les manches para-aramides traditionnelles
  • La résistance à la chaleur protège le bras contre les brûlures et la chaleur mineures jusqu’à 350°F
  • Confort exceptionnel, ne causera pas d’irritation cutanée
  • Lavable, peut être lavé à l’eau et au savon et peut être nettoyé à sec