Motion
152-2-16/12
Gants isolés en caoutchouc avec manchettes droites, classe 2 - 16 po
N° D’ARTICLE MI10872712
N° MFR152-2-16/12
Prix358.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants isolés en caoutchouc avec manchettes droites, classe 2 - 16 po
N° D’ARTICLE MI10872712
N° MFR152-2-16/12
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
Prix358.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    12"
  • Longueur  
    53.7 cm
  • Taille
    12

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Type de poignet
    Droit
  • Description
    Utilisé exclusivement à des fins électriques, comme la production d’électricité, les entrepreneurs en électricité, la réparation/l’entretien automobile hybride, la fabrication automobile hybride, l’entretien d’usines industrielles et les services publics.
  • Mot-clé de description
    Gants isolants
  • Matériel
    Caoutchouc
  • CUP_NON
    616314116971

Aperçu

Description du fabricant
152-2-16/12 CLASSE 2 ISOLANT EN CAOUTCHOUC
  • La forme profilée réduit la fatigue de la main
  • La construction en caoutchouc naturel offre les propriétés diélectriques requises combinées à la flexibilité, la résistance et la durabilité
  • Sans silicone
  • Numéroté individuellement pour la traçabilité et estampillé avec la date de fabrication en usine
  • Conforme à la norme ANSI/ASTM D120 et NFPA 70E pour une utilisation autour des dangers électriques et de la protection contre les arcs électriques