Motion
16-X585/TG
Gants résistants aux coupures - taille TG, niveau de coupure ANSI A2
N° D’ARTICLE MI10873080
N° MFR16-X585/XL
Prix13.94 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux coupures - taille TG, niveau de coupure ANSI A2
N° D’ARTICLE MI10873080
N° MFR16-X585/XL
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
Prix13.94 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    XL

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé pour l’électronique, la coupe de verre, la manipulation de tôle, l’assemblage de pièces, la manipulation de petites pièces tranchantes, la construction et d’autres applications générales.
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    4
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A2
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    3
  • Revêtement
    NeoFoam
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Couleur
    Noir
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Gants en tricot sans couture mélangés PolyKor® Xrystal® avec paume et doigts recouverts de NeoFoam® - Compatibles avec les écrans tactiles
  • Caractéristiques
    La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • Motif de prise
    Mousse
  • Numéro CUP du fabricant
    616314246302
  • CUP_NON
    616314246302

Aperçu

Description du fabricant
POLYKOR TRICOTÉ SANS COUTURE 16-X585/XL
  • La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • PolyKor® Xrystal® est une fibre ultra robuste, durable et résistante aux coupures
  • NeoFoam® offre une prise incroyablement sûre dans des conditions sèches, un revêtement polyvalent et flexible qui offre une respirabilité et un degré élevé de dextérité, idéal pour la manipulation et l’assemblage de pièces
  • Entrejambe de pouce renforcé pour une durée de vie prolongée des gants, un confort accru, une résistance accrue à l’abrasion et une durabilité accrue dans une zone à forte usure
  • Compatible avec l’écran tactile pour permettre à l’utilisateur d’utiliser un téléphone ou un appareil à écran tactile sans retirer les gants
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Lavable, résistant aux produits chimiques, à l’eau et aux rayons ultraviolets
  • Conforme à la norme EN 1149 pour les propriétés électrostatiques des vêtements de protection
  • 100 % sans silicone
  • Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments 21 CFR 177.2600