Motion
17-DA700/TG
Gants en tricot sans couture ACP / Dyneema® avec doublure en polyester - Poids moyen
N° D’ARTICLE MI10873104
N° MFR17-DA700/XL
Prix15.35 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot sans couture ACP / Dyneema® avec doublure en polyester - Poids moyen
N° D’ARTICLE MI10873104
N° MFR17-DA700/XL
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
Prix15.35 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    XL
  • Longueur
    45.7 cm
  • Taille
    XL

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour les applications de services alimentaires, la transformation des aliments, la transformation des pâtes et papiers, le moulage du plastique, la manipulation du verre et du métal. Ne pas utiliser près d’une chaleur élevée ou d’une flamme nue.
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A4
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Gris
  • Description de la construction
    Tricot sans couture
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Idéal pour la fabrication et l’estampage de tôle, l’assemblage, le moulage en plastique, la transformation de la pâte, la transformation du papier et la transformation des aliments. Ne pas utiliser près d’une chaleur élevée ou d’une flamme nue.
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • Caractéristiques
    La construction en tricot sans couture offre du confort sans sacrifier la dextérité
  • Jauge de tricot
    7
  • Matériau de la doublure
    ACP Dyneema
  • Numéro CUP du fabricant
    616314125928
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314125928

Aperçu

Description du fabricant
TRICOT SANS COUTURE 17-DA700/XL ACP/DYNEEMA
  • La construction en tricot sans couture offre du confort sans sacrifier la dextérité
  • La technologie ACP exclusive et la coquille mélangée Dyneema® offrent une excellente protection contre les coupures, les lacérations et les abrasions
  • Résistance chimique supérieure aux acides, aux alcalis et aux solvants organiques, et stable contre le javellisant au chlore.
  • 100 % sans latex ni silicone
  • Confort exceptionnel et ne causera pas d’irritation cutanée
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement
  • Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments 21 CFR, Partie 177