Motion
17-SD200/L
Gants Dyneema® filés en tricot sans couture - Légers
N° D’ARTICLE MI10873115
N° MFR17-SD200/L
Prix9.53 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants Dyneema® filés en tricot sans couture - Légers
N° D’ARTICLE MI10873115
N° MFR17-SD200/L

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.53 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L
  • Longueur
    30.48 cm
  • Taille
    L

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour la transformation des aliments. Peut également être utilisé comme doublure de gant.
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A2
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Blanc
  • Description de la construction
    Tricot sans couture
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Idéal pour la transformation des aliments. Peut également être utilisé comme doublure de gant.
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • Caractéristiques
    La construction en tricot sans couture offre du confort sans sacrifier la dextérité
  • Jauge de tricot
    13
  • Matériau de la doublure
    Dyneema
  • Numéro CUP du fabricant
    616314059179
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314059179

Aperçu

Description du fabricant
17-SD200/L DYNEEMA FILÉ EN TRICOT SANS COUTURE
  • La construction en tricot sans couture offre du confort sans sacrifier la dextérité
  • La coquille légère Spun Dyneema® offre une excellente dextérité, sensibilité tactile et résistance aux coupures
  • Excellent pour une utilisation comme doublure de gant
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement
  • Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments 21 CFR, Partie 177