Motion
193-1-LARGE
193-1-LARGE
N° D’ARTICLE MI10873134
N° MFR193-1-LARGE
Prix838.43 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
193-1-LARGE
N° D’ARTICLE MI10873134
N° MFR193-1-LARGE
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
Prix838.43 $/pr

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé exclusivement à des fins électriques, comme la production d’électricité, les entrepreneurs en électricité, la réparation/l’entretien automobile hybride, la fabrication automobile hybride, l’entretien d’usines industrielles et les services publics.
  • Couleur
    Jaune
  • Description
    Manchon isolant en caoutchouc de classe 1
  • Caractéristiques
    La construction en caoutchouc naturel offre d’excellentes propriétés diélectriques combinées à la flexibilité, la résistance et la durabilité
  • Numéro CUP du fabricant
    616314265846
  • Matériel
    Caoutchouc
  • Type de produit
    Manchons de protection
  • CUP_NON
    616314265846

Aperçu

Description du fabricant
193-1-LARGE ISOLANT EN CAOUTCHOUC CLASSE 1
  • La construction en caoutchouc naturel offre d’excellentes propriétés diélectriques combinées à la flexibilité, la résistance et la durabilité
  • Latex naturel de la plus haute qualité sans solvant ni additif
  • Conception ergonomique avec forme courbée pour aider à réduire la fatigue
  • Les sangles et les boutons aident à maintenir la manche en place
  • L’étiquette enduite de couleur indique facilement la conformité aux normes réglementaires
  • Fabrication écologique utilisant un procédé de trempage aqueux
  • Conforme aux normes ASTM 496 et 1051