Motion
1JC28013R
Gants à paume double en coton/polyester avec finition à sieste - Poignet en tricot rouge
N° D’ARTICLE MI10873202
N° MFR1JC28013R
Prix3.28 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants à paume double en coton/polyester avec finition à sieste - Poignet en tricot rouge
N° D’ARTICLE MI10873202
N° MFR1JC28013R
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
Prix3.28 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Poids du matériel
    18 oz
  • Taille pour homme
    L
  • Taille
    L
  • Taille pour femmes
    L

Détails

  • Détails supplémentaires
    La toile de coton naturelle garde les mains au frais et protégées. Gant polyvalent utilisé pour la protection contre la lumière dans les applications de construction, de forage pétrolier, de foresterie, de travail du bois, d’agriculture et d’automobile.
  • Application
    • Entreposage et manutention des colis • Manutention des pièces • Protection contre la lumière • Tâches générales • Agriculture
  • Matériau arrière
    Coton, mélange de polyester
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Naturel
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    La toile de coton naturelle garde les mains au frais et protégées. Gant polyvalent utilisé pour la protection contre la lumière dans les applications de construction, de forage pétrolier, de foresterie, de travail du bois, d’agriculture et d’automobile.
  • Mot-clé de description
    Gants de travail en tissu
  • Couverture des doigts
    Doigt complet
  • Motif de gants
    Coupe sourde
  • Type de main
    Paire
  • Utilisation dans l’industrie
    Construction, forage pétrolier, foresterie, travail du bois, agriculture, automobile, entreposage, fabrication
  • Couleur du ligneur
    Naturel
  • Matériau de la doublure
    Coton et polyester
  • Matériau de la doublure
    Coton, polyester
  • Coutures de doublure
    Couper et coudre
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1 JC28013R
  • Numéro CUP du fabricant
    072874054557
  • Matériel
    Coton, polyester
  • Type de produit
    Gants de travail en tissu
  • Caractéristiques de la paume
    Paume double
  • Type de protection
    Protection légère, usage général
  • Code PSC
    8415
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Non
  • Sans coutures
    Non
  • Fiche technique
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Type de pouce
    Droit
  • Type
    Paume double
  • CUP_NON
    072874054557

Aperçu

Description du fabricant
DOUBLE PAUME EN COTON/POLYESTER 1JC28013R
  • 18 oz Toile en coton/polyester
  • Conception de coupe nette
  • Pouce droit
  • Bracelet en tricot rouge