Motion
205-320FR/7X
Imperméable Duster de première qualité de 60 po avec inflammabilité limitée - 0.35 mm
N° D’ARTICLE MI10873440
N° MFR205-320FR/7X
Prix23.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Imperméable Duster de première qualité de 60 po avec inflammabilité limitée - 0.35 mm
N° D’ARTICLE MI10873440
N° MFR205-320FR/7X
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
Prix23.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    30 cm
  • Longueur
    60 cm
  • Poids
    16 kg
  • Largeur
    38 cm

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Description de la construction
    Col en velours côtelé avec dos ventilé Cape Wear Points renforcé
  • Description
    Idéal pour la construction, les municipalités, les chantiers navals, la pulvérisation de produits chimiques agricoles et l’entretien d’usines industrielles.
  • Type de vêtement
    7XL
  • Type de hotte
    Capuchon amovible
  • Numéro CUP du fabricant
    616314208973
  • Nombre de poches
    2
  • CUP_NON
    616314208973

Aperçu

Description du fabricant
POITRINE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE 205-320FR/7X DE 60 PO
  • Fait de PVC et de polyester de 0,35mm po d’épaisseur
  • Capuchon amovible avec coulisse
  • Boutons-pression à l’avant et boutons-pression aux poignets
  • Col doublé de velours côtelé pour plus de confort
  • Dos ventilé cape pour la circulation de l’air
  • Se fend dans le dos et s’enclenche autour de la jambe pour former des jambières