Motion
205-375FR/8X
Veste en PVC avec capuchon et salopette - 0.33 mm
N° D’ARTICLE MI10873471
N° MFR205-375FR/8X
Prix38.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Veste en PVC avec capuchon et salopette - 0.33 mm
N° D’ARTICLE MI10873471
N° MFR205-375FR/8X
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
Prix38.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    30 cm
  • Longueur
    35 cm
  • Poids
    20 kg
  • Largeur
    25 cm

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Description de la construction
    Garniture à double rabat-tempête 12in x 12in points d’usure renforcés
  • Description
    Protection contre les éclaboussures conçue pour les applications de lavage sous pression. Les fermetures et les chevauchements renforcés, ainsi qu’une enveloppe de 12 po x 12 po qui se fixe à un écran facial, offrent la protection améliorée nécessaire pour empêcher l’eau de pénétrer dans la combinaison.
  • Type de vêtement
    8XL
  • Type de hotte
    Capuchon intégré
  • Numéro CUP du fabricant
    616314206788
  • Nombre de poches
    2
  • CUP_NON
    616314206788

Aperçu

Description du fabricant
205-375FR/8X BAVOIR CAPUCHON VESTE EN PVC
  • Le PVC/polyester est 100 % imperméable
  • Salopette à plastron 360° pour une protection accrue
  • L’enveloppe de 12 po x 12 po offre une protection maximale, se connectant à l’écran facial et au coffre
  • Rabat-tempête amélioré à l’avant avec fermetures autoagrippantes supplémentaires au cou, aux poignets et aux revers des jambes
  • Les points d’usure renforcés offrent une durabilité accrue
  • Capuchon intégré avec coulisse
  • Traitée pour offrir une inflammabilité limitée et auto-extinguible (méthode d’essai ASTM D6413 )