Motion
20GS
Gants en polyuréthane résistants aux solvants - 8 mil
N° D’ARTICLE MI10873488
N° MFR20GS
Prix239.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en polyuréthane résistants aux solvants - 8 mil
N° D’ARTICLE MI10873488
N° MFR20GS
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
Prix239.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S
  • Longueur  
    43.18 cm

Détails

  • Application
    Idéal pour le nettoyage de pièces de précision, le dégraissage, le polissage électrochimique, l’optique, les entraînements à disque, les applications industrielles de peinture/finition.
  • Marque
    QRP
  • Couleur
    Effacer
  • Type de poignet
    Droit
  • Description
    Idéal pour le nettoyage de pièces de précision, le dégraissage, le polissage électrochimique, l’optique, les entraînements à disque, les applications industrielles de peinture/finition.
  • Mot-clé de description
    Gants CE
  • Motif de prise
    Lisse
  • Numéro CUP du fabricant
    616314277924
  • Style en poudre
    Sans poudre
  • CUP_NON
    616314277924

Aperçu

Description du fabricant
GANT DE SOLVANT POLYURÉTHANE 20GS 8 MIL
  • Emballé pour les applications ISO 5 (classe 100)
  • Polyuréthane résistant aux solvants, aux produits chimiques et aux solvants, sans soufre
  • Protection contre les solvants chlorés (MeCL et TCE), l’acétone, le xylène, les fréons et les IPA
  • Excellente résistance aux perforations, aux accrocs et à l’abrasion, associée à une sensibilité tactile élevée
  • Conception ergonomique Comfort Curve adaptée à la main
  • Conforme à la norme RoHS
  • Satisfait ou dépasse toutes les exigences applicables de la norme IEST-RP-CC005.4