Motion
250-00-0002
Lunettes de protection sans jante avec branches noires, lentilles E/S et revêtement anti-rayures
N° D’ARTICLE MI10873539
N° MFR250-00-0002
Prix3.03 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection sans jante avec branches noires, lentilles E/S et revêtement anti-rayures
N° D’ARTICLE MI10873539
N° MFR250-00-0002
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
Prix3.03 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    5 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Z12 redessiné avec un cadre réduit pour s’adapter aux visages plus petits et minces.
  • Caractéristiques de confort
    Idéal pour les femmes et les hommes avec un visage étroit
  • Description
    Z12 redessiné avec un cadre réduit pour s’adapter aux visages plus petits et minces.
  • Style de cadre
    Sans rebord
  • Type de cadre
    Face étroite
  • Revêtement de lentille
    Anti-rayures
  • Couleur de la lentille
    Effacer
  • Abat-jour de lentille
    Intérieur et extérieur
  • Numéro CUP du fabricant
    616314059254
  • Fiche technique
  • Réglage des branches
    Spatule
  • CUP_NON
    616314059254

Aperçu

Description du fabricant
250-00-0002
  • Idéal pour les femmes et les hommes avec un visage étroit
  • La conception légère sans rebord offre un confort qui dure toute la journée
  • Les branches minces et flexibles offrent un ajustement sûr sans points de pression inconfortables
  • Conception de pont nasal moulé pour s’adapter à la grande majorité des utilisateurs
  • Lentille courbée 10 Base
  • Conforme à la norme ANSI Z87.1+