Spécifications
Dimensions
- TailleOS OS
- Poids8.5 kg
Détails
- Détails supplémentairesUn lecteur de sécurité avec des puissances de mise au point situées en haut et en bas de l’objectif, offrant une zone d’agrandissement pour regarder vers le haut et vers le bas.
- Caractéristiques de confortLes lunettes de lecture avec loupe sont pour le travailleur qui a besoin de voir de près
- DescriptionUn lecteur de sécurité avec des puissances de mise au point situées en haut et en bas de l’objectif, offrant une zone d’agrandissement pour regarder vers le haut et vers le bas.
- Lentille dioptrique2.5
- Style de cadreSemi-rigide
- Type de cadreUniverselle
- Revêtement de lentilleAnti-rayuresAntibuée
- Couleur de la lentilleEffacer
- Abat-jour de lentilleEffacer
- Numéro CUP du fabricant616314186271
- Fiche technique
- Réglage des branchesEmbouts en caoutchouc
- CUP_NON616314186271
Aperçu
- Les lunettes de lecture avec loupe sont pour le travailleur qui a besoin de voir de près
- La loupe de lecture de 30 mm de large fournit au travailleur suffisamment d’espace pour voir son travail tout au long de la journée
- Cadre en nylon durable avec plaquettes de nez en caoutchouc sans latex extra larges pour plus de confort lorsque vous travaillez de près
- Les branches avec plaquettes de nez en caoutchouc souple offrent un ajustement sûr
- Lentille courbée 8 Base
- Double dioptrie +2.50
- Conforme à la norme ANSI Z87.1+
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure