Motion
250-50-0422
250-50-0422
N° D’ARTICLE MI10873632
N° MFR250-50-0422
Prix15.44 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
250-50-0422
N° D’ARTICLE MI10873632
N° MFR250-50-0422

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.44 $/pr

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les branches et le serre-tête interchangeables (inclus) offrent la protection appropriée pour le travail à accomplir.
  • Caractéristiques de confort
    Le rembourrage en mousse souple et ignifuge forme un joint d’étanchéité pour empêcher la poussière et les particules en suspension dans l’air
  • Description
    Lunettes de protection à monture complète avec monture noire, rembourrage en mousse, lentilles d’E/S et revêtement anti-rayures/antibuée
  • Style de cadre
    Doublure en mousse
  • Type de cadre
    Universelle
  • Revêtement de lentille
    Anti-rayures/antibuée
  • Couleur de la lentille
    Effacer
  • Abat-jour de lentille
    Intérieur et extérieur
  • Numéro CUP du fabricant
    616314153310
  • Réglage des branches
    Baïonnette/embouts en caoutchouc
  • CUP_NON
    616314153310

Aperçu

Description du fabricant
250-50-0422 LUNETTES DE PROTECTION À MONTURE COMPLÈTE
  • Le rembourrage en mousse souple et ignifuge forme un joint d’étanchéité pour empêcher la poussière et les particules en suspension dans l’air
  • Comprend les deux branches ET un serre-tête élastique
  • Les branches et la sangle s’enclenchent ou s’enlèvent... se convertissent facilement d’un verre de sécurité à un masque antipoussière et à l’arrière
  • Branches en nylon à baïonnette avec embouts en caoutchouc pour un ajustement sûr
  • Conception de pont nasal moulé pour s’adapter à la grande majorité des utilisateurs
  • Lentille courbée 8 Base
  • Conforme à la norme ANSI Z87.1+