Motion
250-98-0013
Lunettes de protection sans monture OTG avec branches noires/grises, lentilles à filtre IR de teinte 3.0 et revêtement anti-rayures
N° D’ARTICLE MI10873659
N° MFR250-98-0013
Prix13.59 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection sans monture OTG avec branches noires/grises, lentilles à filtre IR de teinte 3.0 et revêtement anti-rayures
N° D’ARTICLE MI10873659
N° MFR250-98-0013
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
Prix13.59 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    OS OS
  • Poids
    9 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le style réglable Over-The-Glass (OTG) offre un ajustement parfait sur tout type de lunettes personnelles.
  • Caractéristiques de confort
    La conception par-dessus le verre aide à assurer la conformité des utilisateurs de lunettes sur ordonnance
  • Description
    Le style réglable Over-The-Glass (OTG) offre un ajustement parfait sur tout type de lunettes personnelles.
  • Style de cadre
    Sur le verre
  • Type de cadre
    Universelle
  • Revêtement de lentille
    Anti-égratignures
  • Couleur de la lentille
    Vert
  • Abat-jour de lentille
    Filtre IR
  • Numéro CUP du fabricant
    616314131172
  • Fiche technique
  • Réglage des branches
    Longueur réglable / Co / Moule
  • CUP_NON
    616314131172

Aperçu

Description du fabricant
250-98-0013
  • La conception par-dessus le verre aide à assurer la conformité des utilisateurs de lunettes sur ordonnance
  • Peut également être porté seul comme verre de sécurité ordinaire
  • La conception du cadre sans rebord assure une vue dégagée
  • Les branches à longueur réglable sont comoulées en caoutchouc, offrant à l’utilisateur un ajustement personnalisé sûr
  • Branches à cliquet pour un meilleur réglage de l’angle
  • Conception de pont nasal moulé pour s’adapter à la grande majorité des utilisateurs
  • Branches de spatule U-Fit®
  • Conforme à la norme ANSI Z87.1+
  • Conforme à la norme CSA Z94.3

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté