Motion
280-EV6151MCR2-LY

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
280-EV6151MCR2-LY

Casque de sécurité - Cliquet de roue/attaches réglables pour le réglage de la hauteur, couleur jaune fluo
N° D’ARTICLE MI10873761
N° MFR280-EV6151MCR2-LY
Prix52.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
280-EV6151MCR2-LY

Casque de sécurité - Cliquet de roue/attaches réglables pour le réglage de la hauteur, couleur jaune fluo
N° D’ARTICLE MI10873761
N° MFR280-EV6151MCR2-LY
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
Prix52.66 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les casques de sécurité Evolution® 6100 Mining sont la dernière édition de la gamme de protection de la tête de JSP®. Grâce à la technologie avancée de l’Evolution® MK8 , la coque de l’Evolution® 6100 doit sa belle apparence à sa force. Le style traditionnel a été amélioré avec cinq rainures surélevées sur le dessus du casque, ce qui non seulement modernise l’aspect esthétique, mais renforce également le casque.
  • Type d’ajustement
    Cliquet de roue/agrafes réglables pour le réglage de la hauteur
  • Cote ANSI
    ANSI Z89.1
  • Couleur
    Jaune fluo
  • Pays d’origine
    Royaume-Uni
  • Haute visibilité
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    616314183584
  • Énoncé de la proposition 65
    Oui
  • Matériau de la coquille
    PEHD
  • Normes respectées
    TAA
  • CUP_NON
    616314183584

Aperçu

Description du fabricant
280-EV6151MCR2-LY
  • Coquille en polyéthylène haute densité (PEHD) conçue avec cinq canaux surélevés sur le dessus pour plus de résistance et une zone arrière étendue pour une protection supplémentaire
  • Le système de suspension en polyester à 6-Point offre un confort inégalé sans compromettre la performance
  • Le réglage unique 3D offre un ajustement précis grâce aux réglages de profondeur du harnais, contrairement à tout autre casque de sécurité sur le marché américain actuel
  • La roue à cliquet Revolution s’utilise facilement et offre un ajustement ferme et confortable
  • Bandeau en molleton Chamlon.
  • Les fentes universelles pour accessoires acceptent pratiquement tous les accessoires des concurrents
  • Prêt-à-porter emballé sans installation de la suspension requise
  • Conforme aux exigences ANSI/ISEA Z89.1, type I, classe E
  • Conforme également aux exigences ANSI pour l’enfilage inversé et la température inférieure