Motion
280-HP241RV-31
Casque de sécurité - Cliquet de roue/attaches réglables pour le réglage de la hauteur, couleur orange haute visibilité
N° D’ARTICLE MI10873879
N° MFR280-HP241RV-31
Prix15.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Casque de sécurité - Cliquet de roue/attaches réglables pour le réglage de la hauteur, couleur orange haute visibilité
N° D’ARTICLE MI10873879
N° MFR280-HP241RV-31
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
Prix15.71 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les produits de protection de tête PIP Dynamic sont développés pour fonctionner dans les conditions de travail les plus exigeantes et fabriqués à l’aide d’un assemblage robotique de pointe pour une précision accrue.
  • Type d’ajustement
    Cliquet de roue/agrafes réglables pour le réglage de la hauteur
  • Cote ANSI
    ANSI Z89.1
  • Couleur
    Orange haute visibilité
  • Pays d’origine
    Canada
  • Haute visibilité
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    620606006550
  • Matériau de la coquille
    PEHD
  • Normes respectées
    CSA Z94.1
  • CUP_NON
    620606006550

Aperçu

Description du fabricant
280-HP241RV-31 BOUCHON VENTILÉ DURE
  • La coquille légère en polyéthylène haute densité (PEHD) stabilisé contre les rayons UV réduit la fatigue du travailleur
  • La conception de la coquille comprend une gouttière pour plus de commodité dans des conditions météorologiques défavorables
  • La suspension 4-Point avec sangles en tissu robustes et coussinet de confort de la couronne procure un ajustement confortable et sûr
  • Bandeau absorbant en mousse remplaçable sans frottement pour une absorption maximale de la sueur
  • Réglages précis de la hauteur pour assurer une profondeur adéquate
  • La sangle basse à la nuque offre un maintien sûr, permettant au casque de rester sur votre tête même lorsque les travailleurs regardent vers le bas ou se penchent
  • Les fentes universelles pour accessoires conviennent à une variété de produits de protection des yeux, du visage et de l’ouïe
  • Conforme aux exigences ANSI/ISEA Z89.1 Type I et CSA Z94.1 Type I
  • Répond aux exigences d’isolation électrique de classe E (20,000 volts)
  • Impression du logo personnalisée disponible sur les quatre côtés du casque de sécurité