Motion
290-9010BLK
Support de poignet extensible
N° D’ARTICLE MI10873966
N° MFR290-9010BLK
Prix3.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Support de poignet extensible
N° D’ARTICLE MI10873966
N° MFR290-9010BLK
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
Prix3.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    19 cm
  • Longueur
    40 cm
  • Poids
    5.62 kg
  • Largeur
    35 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Réduit le stress, la tension et l’enflure et procure de la stabilité.
  • Type de fermeture
    Crochet et boucle
  • Couleur
    Noir
  • Matériau du tissu de couverture
    Spandex/Polyester
  • Description
    Réduit le stress, la tension et l’enflure et procure de la stabilité.
  • Mot-clé de description
    Supports ergonomiques
  • Caractéristiques
    Tissu élastique extensible
  • Numéro CUP du fabricant
    616314113208
  • CUP_NON
    616314113208

Aperçu

Description du fabricant
290-9010BLK
  • Tissu élastique extensible
  • Fermeture autoagrippante
  • Ajustement universel
  • Ambidextre
  • Laver à la machine à l’eau froide, suspendre pour sécher
  • Offert en beige et en noir