Motion
302-0210-OR/M
Gilet haute visibilité - Classe ANSI : Type R Classe 2, orange haute visibilité
N° D’ARTICLE MI10874112
N° MFR302-0210-OR/M
Prix15.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gilet haute visibilité - Classe ANSI : Type R Classe 2, orange haute visibilité
N° D’ARTICLE MI10874112
N° MFR302-0210-OR/M
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
Prix15.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    52 cm
  • Largeur de bande
    2.0000 po, 50.80 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Onglet Mic
  • Classe ANSI
    Type R Classe 2
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI, BOÎTE, CSA Z96, ISEA 107-2020
  • Couleur
    Orange haute visibilité
  • Pays d’origine
    Chine
  • Description
    Idéal pour les travailleurs ferroviaires et métropolitains, la construction, les municipalités, les chantiers navals et partout où des vêtements à haute visibilité sont nécessaires.
  • Fermeture avant
    Crochet et boucle
  • Type de vêtement
    Vestes
  • Utilisation du vêtement
    Construction, haute visibilité, travailleurs des chemins de fer et du métro, travaux routiers
  • Groupe et classe
    Type R Classe 2
  • Haute visibilité
    Oui
  • Comprend
    1 poche sur le haut de la poitrine, 2 poches à rabat inférieures externes, languette pour micro
  • Numéro CUP du fabricant
    616314116087
  • Matériel
    Maille de polyester
  • Composition du matériel
    Maille de polyester
  • Modèle
    Maille
  • Gamme de produits
    Haute visibilité
  • Type de produit
    Vestes à haute visibilité
  • Série
    302-0210
  • Couleur des rayures
    Argent
  • Type
    Haute visibilité
  • CUP_NON
    616314116087
  • Couleur de la veste
    Orange haute visibilité

Aperçu

Description du fabricant
302-0210-OR/M
  • 5 points de séparation
  • Maille de polyester respirante et détachable
  • 2" silver reflective tape
  • Fermeture autoagrippante
  • 2 poches extérieures à rabat inférieur
  • 1 poche de poitrine supérieure et languette pour micro