Motion
302-0312-LY/TG
Gilet haute visibilité - Classe ANSI : Type R Classe 2, jaune haute visibilité
N° D’ARTICLE MI10874137
N° MFR302-0312-LY/XL
Prix29.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gilet haute visibilité - Classe ANSI : Type R Classe 2, jaune haute visibilité
N° D’ARTICLE MI10874137
N° MFR302-0312-LY/XL
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
Prix29.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    53 cm
  • Largeur de bande
    2.0000 po, 50.80 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Dos en maille | Taille réglable | Fermeture éclair | 1 poche intérieure inférieure pour cellulaire | 2 poches extérieures à fermeture éclair à la taille | 2.0000 po Ruban argenté rétroréfléchissant | Passepoil argenté réfléchissant
  • Classe ANSI
    Type R Classe 2
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI, ISEA 107-2020 Type R Classe 2
  • Couleur
    Jaune haute visibilité
  • Pays d’origine
    Chine
  • Description
    Idéal pour la construction, les municipalités, les chantiers navals et partout où des vêtements à haute visibilité sont nécessaires.
  • Fermeture avant
    Fermeture éclair
  • Type de vêtement
    Vestes
  • Utilisation du vêtement
    Services d’urgence, haute visibilité, travailleurs des chemins de fer et du métro, travaux routiers, équipes d’arpentage, travaux de services publics
  • Groupe et classe
    Type R Classe 2
  • Haute visibilité
    Oui
  • Comprend
    Ruban rétroréfléchissant argenté 2.0000 po, passepoil réfléchissant argenté
  • Numéro CUP du fabricant
    616314260049
  • Matériel
    Dos en maille, devant uni
  • Composition du matériel
    Dos en maille, devant uni
  • Nombre de bandes horizontales
    2
  • Nombre de poches
    3
  • Modèle
    Solide
  • Gamme de produits
    Haute visibilité
  • Type de produit
    Vestes à haute visibilité
  • Série
    302
  • Couleur des rayures
    Argent
  • Type
    Haute visibilité
  • CUP_NON
    616314260049
  • Couleur de la veste
    Jaune haute visibilité

Aperçu

Description du fabricant
302-0312-LY/TG
  • Conçu et dimensionné spécialement pour les femmes
  • Devant uni et dos en maille pour la respirabilité
  • Ruban réfléchissant appliqué à chaud de 2 po
  • Passepoil argenté réfléchissant
  • Taille ajustable à cordon de serrage
  • Fermeture à glissière
  • 1 poche intérieure inférieure pour cellule
  • Poches extérieures à fermeture éclair 2 à la taille