Spécifications
Dimensions
- Longueur48 cm
- Largeur de bande2.0000 po, 50.80 mm
Détails
- Détails supplémentairesPoche pour tablette | Poche radio | Fermeture éclair à l’avant | Maille à l’arrière
- Classe ANSIType R Classe 2
- Règlement sur la liste des approbationsANSI, ISEA 107-2020
- CouleurOrange haute visibilité
- Pays d’origineChine
- DescriptionVeste technique deux tons à dix poches pour visiteurs ANSI Type R Classe 2
- Fermeture avantFermeture éclair
- Type de vêtementVestes
- Utilisation du vêtementIntervention d’urgence, travaux routiers, arpenteur, travailleur des services publics
- Groupe et classeType R Classe 2
- Haute visibilitéOui
- ComprendPoche pour pièce d’identité, languettes pour microphone radio, poche pour tablette
- Numéro CUP du fabricant616314157172
- MatérielPolyester
- Composition du matérielPolyester
- Nombre de bandes horizontales2
- Nombre de poches10
- Modèle2-Tone
- Gamme de produitsSérie de visiteurs
- Type de produitVestes à haute visibilité
- SérieVisiteur
- Couleur des rayuresArgent
- TypeVisiteur
- CUP_NON616314157172
- Couleur de la vesteOrange haute visibilité
Aperçu
- ANSI/ISEA 107 Classe 2
- Haut en maille de polyester respirante et bas en polyester uni durable
- 2" two-tone reflective tape
- 2 poches extérieures à rabat de taille adaptée aux tablettes
- 2 poches intérieures
- 2 poches pour stylo - 1 à l'intérieur et 1 à l'extérieur
- 1 poche pour radio/cellulaire
- 1 poche pour pièce d’identité
- 1 grande poche arrière avec fermeture à glissière à gauche et à droite
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure