Motion
302-0700-LY/4X
Gilet haute visibilité - Taille : 4 XL, ANSI Classe : Type R Classe 2, jaune haute visibilité
N° D’ARTICLE MI10874234
N° MFR302-0700-LY/4X
Prix23.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gilet haute visibilité - Taille : 4 XL, ANSI Classe : Type R Classe 2, jaune haute visibilité
N° D’ARTICLE MI10874234
N° MFR302-0700-LY/4X
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
Prix23.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    48 cm
  • Taille
    4
  • Largeur de bande
    2.0000 po, 50.80 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Poche pour tablette | Poche pour radio | Fermeture éclair à l’avant
  • Classe ANSI
    Type R Classe 2
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI, ISEA 107-2020
  • Couleur
    Jaune haute visibilité
  • Pays d’origine
    Chine
  • Description
    Veste technique deux tons à dix poches pour visiteurs ANSI Type R Classe 2
  • Fermeture avant
    Fermeture éclair
  • Type de vêtement
    Vestes
  • Utilisation du vêtement
    Intervention d’urgence, travaux routiers, arpenteur, travailleur des services publics
  • Groupe et classe
    Type R Classe 2
  • Haute visibilité
    Oui
  • Comprend
    Ruban deux tons rétroréfléchissant de 2.0000 po, poche pour téléphone cellulaire, poche pour pièce d’identité, radio
  • Numéro CUP du fabricant
    616314157141
  • Matériel
    Polyester
  • Composition du matériel
    Polyester
  • Nombre de bandes horizontales
    2
  • Nombre de poches
    10
  • Modèle
    2-Tone
  • Gamme de produits
    Série de visiteurs
  • Type de produit
    Vestes à haute visibilité
  • Série
    Visiteur
  • Couleur des rayures
    Argent
  • Type
    Visiteur
  • CUP_NON
    616314157141
  • Couleur de la veste
    Jaune haute visibilité

Aperçu

Description du fabricant
302-0700-LY/4X
  • ANSI/ISEA 107 Classe 2
  • Haut en maille de polyester respirante et bas en polyester uni durable
  • 2" two-tone reflective tape
  • 2 poches extérieures à rabat de taille adaptée aux tablettes
  • 2 poches intérieures
  • 2 poches pour stylo - 1 à l'intérieur et 1 à l'extérieur
  • 1 poche pour radio/cellulaire
  • 1 poche pour pièce d’identité
  • 1 grande poche arrière avec fermeture à glissière à gauche et à droite