Motion
302-0710B-OR/M
Gilet haute visibilité - Classe ANSI : Type R Classe 2, orange haute visibilité
N° D’ARTICLE MI10874252
N° MFR302-0710B-OR/M
Prix17.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gilet haute visibilité - Classe ANSI : Type R Classe 2, orange haute visibilité
N° D’ARTICLE MI10874252
N° MFR302-0710B-OR/M
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
Prix17.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    48 cm
  • Largeur de bande
    2.0000 po, 50.80 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Onglets 2 pour micro avec coutures renforcées | 1 poche intérieure pour tablette | 2 poches à la poitrine, dont une poche radio | 2 poches extérieures inférieures | Ruban argenté rétroréfléchissant de 2.0000 po
  • Classe ANSI
    Type R Classe 2
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI, ISEA 107-2020
  • Couleur
    Orange haute visibilité
  • Pays d’origine
    Chine
  • Description
    Idéal pour la construction, les municipalités, les chantiers navals et partout où des vêtements à haute visibilité sont nécessaires.
  • Fermeture avant
    Fermeture éclair
  • Type de vêtement
    Vestes
  • Utilisation du vêtement
    Construction, haute visibilité, travaux routiers
  • Groupe et classe
    Type R Classe 2
  • Haute visibilité
    Oui
  • Comprend
    1 poche à tablette interne, 2 poches à la poitrine, 2 poches extérieures inférieures, 2 onglets pour micro
  • Numéro CUP du fabricant
    616314243578
  • Matériel
    Maille de polyester
  • Composition du matériel
    Maille de polyester
  • Nombre de bandes horizontales
    2
  • Nombre de poches
    5
  • Modèle
    Maille
  • Gamme de produits
    PIP
  • Type de produit
    Vestes à haute visibilité
  • Série
    302-0710B
  • Couleur des rayures
    Argent
  • Type
    Haute visibilité
  • CUP_NON
    616314243578
  • Couleur de la veste
    Orange haute visibilité

Aperçu

Description du fabricant
302-0710B-OR/M
  • Maille de polyester respirante
  • 2" silver reflective tape
  • Fermeture à glissière
  • Languettes de micro 2 avec coutures renforcées
  • 1 poche intérieure pour tablette
  • 1 poche à la poitrine
  • 1 poche à radio sur la poitrine
  • Poche inférieure externe 2