Motion
305-MVZSE-OR/TG
Gilet haute visibilité - Classe ANSI : Type R Classe 2, orange haute visibilité
N° D’ARTICLE MI10874657
N° MFR305-MVZSE-OR/XL
Prix18.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gilet haute visibilité - Classe ANSI : Type R Classe 2, orange haute visibilité
N° D’ARTICLE MI10874657
N° MFR305-MVZSE-OR/XL
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
Prix18.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    48 cm
  • Largeur de bande
    2.0000 po, 50.80 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Bon traitement pour jusqu’à 25 lavages | 1 poche inférieure et 1 poche supérieure de la poitrine | Ruban deux tons rétroréfléchissant 2.0000 po | Testé selon l’ASTM D6413
  • Classe ANSI
    Type R Classe 2
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI, ASTM D6413, ISEA 107-2020 Type R Classe 2
  • Couleur
    Orange haute visibilité
  • Pays d’origine
    Chine
  • Description
    Idéal pour une utilisation dans des conditions de travail qui exigent que des vêtements de sécurité à haute visibilité soient portés avec des qualités ignifuges minimales.
  • Fermeture avant
    Fermeture éclair
  • Type de vêtement
    Vestes
  • Utilisation du vêtement
    Cour, travaux routiers, chantiers navals, équipes de visiteurs
  • Groupe et classe
    Type R Classe 2
  • Haute visibilité
    Oui
  • Comprend
    Traitement auto-extinguible
  • Numéro CUP du fabricant
    616314244117
  • Matériel
    Maille de polyester
  • Composition du matériel
    Maille de polyester
  • Nombre de poches
    2
  • Type de produit
    Vestes à haute visibilité
  • Type
    Sécurité
  • CUP_NON
    616314244117
  • Couleur de la veste
    Orange haute visibilité

Aperçu

Description du fabricant
305-MVZSE-OR/TG
  • Matériau en maille de polyester traité pour l’auto-extinguibilité
  • Traitement efficace pour jusqu’à 25 lavages
  • 2" two-tone reflective tape
  • Fermeture à glissière
  • 1 poche inférieure
  • 1 poche sur le haut de la poitrine
  • Testé selon la norme ASTM D6413
  • Non conçu pour une utilisation dans une application d’arc électrique ou de feu éclair