Spécifications
Dimensions
- Longueur48 cm
- Largeur de bande2.0000 po, 50.80 mm
Détails
- Détails supplémentairesTraitement convenant jusqu’à 25 lavages | 1 poche inférieure et 1 poche supérieure de la poitrine | Ruban deux tons rétroréfléchissant de 2.0000 po
- Classe ANSIType R Classe 2
- Règlement sur la liste des approbationsANSI, ASTM D6413, ISEA 107-2020
- CouleurJaune haute visibilité
- Pays d’origineChine
- DescriptionIdéal pour une utilisation dans des conditions de travail qui exigent que des vêtements de sécurité à haute visibilité soient portés avec des qualités ignifuges minimales.
- Fermeture avantFermeture éclair
- Type de vêtementVestes
- Utilisation du vêtementHaute visibilité, travaux routiers, équipes de visiteurs
- Groupe et classeType R Classe 2
- Haute visibilitéOui
- ComprendTraitement auto-extinguible
- Numéro CUP du fabricant616314244063
- MatérielMaille de polyester
- Composition du matérielMaille de polyester
- Nombre de bandes horizontales1
- Nombre de poches2
- ModèleMaille
- Gamme de produitsPIP
- Type de produitVestes à haute visibilité
- Série305-MVZSE
- Couleur des rayuresArgent
- TypeSécurité
- CUP_NON616314244063
- Couleur de la vesteJaune haute visibilité
Aperçu
- Matériau en maille de polyester traité pour l’auto-extinguibilité
- Traitement efficace pour jusqu’à 25 lavages
- 2" two-tone reflective tape
- Fermeture à glissière
- 1 poche inférieure
- 1 poche sur le haut de la poitrine
- Testé selon la norme ASTM D6413
- Non conçu pour une utilisation dans une application d’arc électrique ou de feu éclair
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure