Motion
310-1100-LY/5X
T-shirt à manches longues non ANSI
N° D’ARTICLE MI10874700
N° MFR310-1100-LY/5X
Prix18.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
T-shirt à manches longues non ANSI
N° D’ARTICLE MI10874700
N° MFR310-1100-LY/5X
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
Prix18.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 cm
  • Poids
    12 kg

Détails

  • Classe ANSI
    N
  • Couleur
    Jaune haute visibilité
  • Description
    Idéal pour la construction, les municipalités, les chantiers navals et partout où des vêtements à haute visibilité sont nécessaires.
  • Numéro CUP du fabricant
    616314083075
  • Nombre de poches
    1
  • CUP_NON
    616314083075

Aperçu

Description du fabricant
310-1100-LY/5X
  • Filet œil-de-perdrix 100 % polyester
  • Matériau léger et durable qui évacue l’humidité
  • Tissu conforme à la norme ANSI
  • 1 poche à la poitrine